曜日別特売

ニトリル極薄手袋 粉付 ホワイト 100枚×20箱 516シリーズ

ニトリル極薄手袋 粉付 ホワイト 100枚×20箱 516シリーズ - エブノニトリル極薄手袋 粉付 ホワイト 100枚×20箱 516シリーズ - エブノニトリル極薄手袋 粉付 ホワイト 100枚×20箱 516シリーズ - エブノニトリル極薄手袋 粉付 ホワイト 100枚×20箱 516シリーズ - エブノニトリル極薄手袋 粉付 ホワイト 100枚×20箱 516シリーズ - エブノニトリル極薄手袋 粉付 ホワイト 100枚×20箱 516シリーズ - エブノ

滑り止め表面加工で、器具を扱う作業も安心です。粉付タイプです。

材質ニトリル(NBR)厚さ(mm)【指先】0.08【掌】0.08ホワイトタイプ左右兼用、ディスポ入数(枚)100機能フィット感、厚手、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、全面滑止加工全長(cm)25±0.1滑り止め効果あり(全面)粉有無取出位置手首食品衛生法適合内容量1ケース(20箱×100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04644477516WMM8.39.5
32,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
04644486516WLLLL911.5
32,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
04644495516WLL8.410.5
32,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
04644511516WSSSS7.48
32,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
04644520516WSS7.88.5
32,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする