Panasonic(パナソニック)
フルカラーモダン丸型カバープレート WN7090シリーズ
仕様
●長さ(mm):210●高さ(mm):128●幅(mm):118●コード番号:157-9964
アズワン品番
67-9195-19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04619356
WN7090YK
¥
560
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください