Panasonic(パナソニック)
ワイド21電子換気扇遅れ停止スイッチセツ WTCシリーズ
仕様
●幅(mm):127●長さ(mm):291●高さ(mm):138●コード番号:159-0879
アズワン品番
67-9198-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04619399
WTC53515W
¥
10,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください