ワイド壁取付熱線センサ付自動スイッチ WTKシリーズ

ワイド壁取付熱線センサ付自動スイッチ WTKシリーズ - Panasonic(パナソニック)
仕様●幅(mm):63●長さ(mm):113●高さ(mm):58●コード番号:157-3498アズワン品番67-9201-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04619697WTK18115FK
14,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする