クラリシールド 専用フィルム 61シリーズ

クラリシールド 専用フィルム 61シリーズ - シャルマンクラリシールド 専用フィルム 61シリーズ - シャルマンクラリシールド 専用フィルム 61シリーズ - シャルマン

クラリシールドの専用フィルムです。

仕様●サイズ:横250.0×縦101.5mm●素材:ポリエチレンテレフタレート(PET)●注意事項●▼アルコール消毒:不可●▼0.1%次亜塩素酸ナトリウム水溶液消毒:不可●▼オートクレーブ処理:不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0464512561-11051袋(10枚)67-9343-49
5,900
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
0464514161-11011袋(50枚)67-9343-48
10,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする