名古屋眼鏡
2ピースケース 2401シリーズ
2 本のメガネを 1 つのケースに収納できる優れものです、マグネット式、フレーム収納サイズ: 54 サイズのメタル枠
仕様
●外寸: W157 × D82 × H41●内寸: W147 × D62 × H33●表面素材: PU (ポリウレタン)、蓋芯: アルミ、その他の芯:厚紙
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04648896
2401-04
67-9362-78
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04648905
2401-03
67-9362-77
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04648921
2401-01
67-9362-75
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04648930
2401-02
67-9362-76
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください