トレル くもり止め強力ジェル 3809シリーズ

トレル くもり止め強力ジェル 3809シリーズ - 名古屋眼鏡

好評のトレルくもり止めジェルに、サンリオキャラが登場!!効果抜群、ジェルが効く塗るくもり止め、一度塗るだけでくもり止め効果が持続します!

仕様●成分:界面活性剤、アルコール類、水●チューブサイズ:H70×W24mm●使用期限:2年(未開封)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
046498403809-0168-0312-33
600
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
046498493809-0268-0312-34
600
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする