東京メタル
白熱電球 レフランプ
アームが自在に動きどこでも照らせます。LEDは交換できません。調光器との併用はできません。
仕様
●全光束(lm):900●色温度(K):3000(電球色)●定格寿命(時間):25000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):11●コード長さ(mm):1800●セード形(mm):455●フレンジ径(mm):Φ190●全高(mm):450●質量(g):2800●材質:鉄、樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04706847
TMTL-003WH
68-0589-27
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04706881
TMTL-003BK
68-0589-26
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください