M&S
エコマグネットシート 艶無 1個×10箱入 ME-EMS131シリーズ
素材に際製剤を配合し、環境に配慮したマグネットシートです。はさみやカッターナイフ等を用いてお好みの大きさ・かたちにカットできます。
仕様
●寸法:100×300×0.7mm●材質:ラバーマグネットシート、PVCフィルム●包装:フックの出来るPP袋●色:青
アズワン品番
68-0724-32
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1ケース(10箱×1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04745085
ME-EMS131-BU
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください