インサイダー ビット差替ドライバー 6510.Rシリーズ

インサイダー ビット差替ドライバー 6510.Rシリーズ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)インサイダー ビット差替ドライバー 6510.Rシリーズ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

PB TOOLSのラチェットドライバーは素早く締めたり緩めたりする作業に適しています。右回転・左回転・固定の切替が可能です。C6シリーズ(1/4"HEX)のビットと組み合わせて使用するラチェットドライバー。グリップ内にビットを10本(1/4"HEXタイプ)収納可能。セット内容:プラスビット(#2)、マイナスビット(0.8x5.5, 1x6.25mm)、ポジドライブビット(PZ2)、ヘクスローブビット(T10、T15、T20、T25)、六角ビット(3・4mm)

仕様●軸長(mm):30●全長(mm):159●質量(g):206アズワン品番68-0851-93内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
047707666510.R-30
16,150
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする