伊藤忠リーテイルリンク
プラスチックガウン ゴム袖 10枚×16箱入 SHGシリーズ
防水性が高い使い捨てプラスチックガウン。エンボス加工でまとわりつきにくく、袖口にフィットするゴム袖タイプ。
仕様
●サイズ:フリー●材質:PE(ポリエチレン)●寸法:袖丈約72×着丈約113cm●滅菌区分:未滅菌●個包装:あり
アズワン品番
68-0949-10
内容量
1ケース(16箱×10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04794435
SHG-002
¥
19,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください