ディスプレイに表示した画像を記録用に保存、PCへ転送できます。測定結果だけでなく、測定画像も記録資料として保存可能、PCへはUSBケーブル経由で転送可能です。専用の無償アプリを使用して、測定結果をスマートフォンに転送できます。屋外測定にも便利な、8倍ズームファインダーを採用しています。2.8インチ大型液晶画面を採用しています。斜めからでも測定数値がハッキリ見えます。測定ポイントを正確に位置決めでき、4段階で調整可能です。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。屋外屋内での距離測定などに。傾斜測定に。
仕様●測定範囲(m):0.08~120●測定精度(mm):±1.5●最小表示(mm):0.5●高さ(mm):142●幅(mm):64●厚さ(mm):28●電源:3.6Vリチウムイオンバッテリー●保証期間:1年●測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定●シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示●電源(V):3.6Vリチウムイオンバッテリー●光源:レーザーダイオード●波長(m):635n●出力:1mW以下(クラス2)●測定可能範囲:距離測定0.08~120m、傾斜測定0~360°●最小測定単位:距離測定0.5mm、傾斜測定0.1°●測定精度:距離測定±1.5mm、傾斜測定±0.2°●使用温度範囲:-10℃~+45℃●保管温度範囲:-20℃~+70℃●防塵防水性能:IP54●メモリー件数:50件●材質/仕上:ポリカーボネート+サーモプラスチック、エラストマー●セット内容:ポリカーボネート+サーモプラスチック、エラストマー●コード番号:392-2755アズワン品番67-9153-74内容量1台