イーグル フォートレス
TBG ヘアダイカップ JPP054シリーズ
大容量:深さもあり、薬剤の混合時の飛散を防ぎます。ラバー付き:底部、ハンドル部にラバーが付いていて滑りません。メモリ付き:薬剤を量る便利なメモリが付いています。
仕様
●材質:ポリプロピレン●サイズ:幅127×奥行163×高さ65mm●口径:130mm●容量:350cc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04744297
JPP054
68-0719-47
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04744306
JPP054
68-0719-48
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください