nepros
nepros neXT NEKシリーズ
nepros neXTシリーズの拡張用モジュールです。
仕様
●外形寸法(mm)間口:720●外形寸法(mm)奥行:360●外形寸法(mm)高さ:360●セット内容:neXTエンブレム(NEKC-EM)×1個●コード番号:258-0551
アズワン品番
67-8748-07
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04566095
NEKC-CR
¥
77,500
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください