曜日別特売

ヤシノミ洗たく洗剤 濃縮タイプ 詰替

ヤシノミ洗たく洗剤 濃縮タイプ 詰替 - SARAYA(サラヤ)

植物由来の洗浄成分100%で肌へのやさしさと高い洗浄力を両立させました。高い洗浄力で皮脂汚れも食品汚れもしっかり洗えます。高いすすぎ性でせんいに残りません。(※洗剤除去率99%(サラヤ調べ))。石油系界面活性剤、蛍光剤、漂白剤、香料、着色料、抗菌剤無添加で子供の衣類にも安心。生乾き臭の原因菌を99.99%除去(※モラクセラ菌除去試験より(サラヤ調べ))。残留刺激テスト済(※本品で繰り返し洗濯した衣類による皮ふモデルに対する刺激性テスト)、皮ふ刺激テスト済(※すべての方に皮ふ刺激がおきないというわけではありません。)。すすぎ1回でOK。排水後は微生物によって分解されます。

2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04619767513431個7-8549-31
950
取扱い終了
04619776513441ケース(6個)67-9204-47
7,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする