曜日別特売

Make UP MASK 50枚 MCH-A147シリーズ

Make UP MASK 50枚 MCH-A147シリーズ - MEDIK(メディク)Make UP MASK 50枚 MCH-A147シリーズ - MEDIK(メディク)Make UP MASK 50枚 MCH-A147シリーズ - MEDIK(メディク)Make UP MASK 50枚 MCH-A147シリーズ - MEDIK(メディク)Make UP MASK 50枚 MCH-A147シリーズ - MEDIK(メディク)Make UP MASK 50枚 MCH-A147シリーズ - MEDIK(メディク)Make UP MASK 50枚 MCH-A147シリーズ - MEDIK(メディク)Make UP MASK 50枚 MCH-A147シリーズ - MEDIK(メディク)

【-付けるだけ、肌色キレイ- Make Up Mask】50枚入り・5色アソート(各色10枚入り)、ハイライト効果・小顔効果・4層フィルター・やわらか素材、ファッションに合わせて楽しめるカラーマスク、目指したのはブルべさんも、イエベさんも似合うマスク、ハイライト効果を生み出す特殊プリント技術、美フェイスライン 3D立体で顔スッキリ、パステルカラーで肌トーンUP。肌色をキレイに見せる厳選カラーセレクト、メガネが曇りにくいノーズワイヤーで密着、メイクが付きにくい。口元に空間が出来るのでメイクも付きにくい、敢えて内側は白色、接着剤や印刷面が肌に触れないよう内側は敢えて白色設計、顔なじみの良い厳選アソート 5color、しなやか質感&内側は白色、やわらか不織布:表面をやわらかく仕上げ印刷や接着剤を触れさせないことで肌への負担を軽減、特殊印刷の不織布:飛沫と微細粉塵をブロック。マスクの隙間を防止する外掛けゴム、厚手の不織布:マスクの成形を保ち飛沫と粉塵を確実にブロック

仕様●SPEC原材料名:不織布●注意事項●▼1:タオル、ティッシュなどで呼吸器を覆って着用しないでください。●▼2:酸素の濃度が18%未満の密閉された空間で使用しないでください。●▼3:マスクを押しつぶしたり、変形して使用しないでください。●▼4:マスクの内側が汚れている場合には使用しないでください。●▼5:洗濯しないでください。●▼6:妊婦、呼吸器 新血管疾患者、子供、ご年配者など マスク着用してから呼吸が不便な場合、使用を中断して 必要な場合医者などの専門家に相談してください。内容量1箱(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04630468MCH-A147-A67-9275-33
1,350
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
04630477MCH-A147-B67-9275-34
1,350
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする