レトリコシャープ

レトリコシャープ - サクラクレパスレトリコシャープ - サクラクレパスレトリコシャープ - サクラクレパスレトリコシャープ - サクラクレパスレトリコシャープ - サクラクレパスレトリコシャープ - サクラクレパス

レトロカラーでカラフルなシャープペンシルです。芯折れ防止機能付きで、強い筆圧をかけると先端にクッション機構が働き芯折れを防ぎます。0.3mmは文字書き用、0.5mmはマークシート用など、用途別に使い分けできます。用途:ノート書き、メモ書き、手帳

仕様●サイズ:140×9×11mm●材質:軸/ABS、先栓・先端パイプ/真鍮、クリップ/ステンレス繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリーズ
芯径(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04629260NS203R#29NS203Rシリーズ367-9271-44
220
209
230(税込)
8日以内出荷
返品不可
04629269NS205R#36NS205Rシリーズ567-9271-52
220
209
230(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする