八幡化成
コイキモダン 丸型 大 9L
環境に優しい天然木入り樹脂、丸型ゴミ箱、容量9L、SDGs認証
仕様
●サイズ:W210×210×H325mm●材質:PP(ポリプロピレン)●重量:800g●容量:9L●SDGs認証
内容量
1ケース(18個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04797278
-
68-0989-77
¥
32,400
¥
32,300
¥
35,530
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04797287
-
68-0989-79
¥
32,400
¥
32,300
¥
35,530
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04797296
-
68-0989-76
¥
32,400
¥
32,300
¥
35,530
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04797305
-
68-0989-78
¥
32,400
¥
32,300
¥
35,530
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください