曜日別特売

H&H 分類ゴミ容器 GY GBBEシリーズ

H&H 分類ゴミ容器 GY GBBEシリーズ - リスH&H 分類ゴミ容器 GY GBBEシリーズ - リス

防水設計。両サイドロックが雨水の侵入を防ぐ。両サイドでフタをしっかりロック!雨や虫が入りにくく、外に置いても安心です。別々に開くフタで2分別できる。45度オープンとフルオープンの2段階で開け放つことが可能です。袋止め付きで。ゴミ袋がズレにくくなっています。袋が外に出ないので見た目がすっきり。左右を仕切り板で分けているので偏りの起こりにくい構造です。袋の出し入れもスムーズ。完全防水ではありません。

仕様●外寸:約515×340×668 mm●容量:74L●材質:PP●カラー:グレーアズワン品番67-9350-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04647758GBBE096
7,510
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする