ENJOY オーバーブラウス AIR MESH CHECK ブラック ESA661シリーズ

ENJOY オーバーブラウス AIR MESH CHECK ブラック ESA661シリーズ - カーシーカシマENJOY オーバーブラウス AIR MESH CHECK ブラック ESA661シリーズ - カーシーカシマENJOY オーバーブラウス AIR MESH CHECK ブラック ESA661シリーズ - カーシーカシマENJOY オーバーブラウス AIR MESH CHECK ブラック ESA661シリーズ - カーシーカシマENJOY オーバーブラウス AIR MESH CHECK ブラック ESA661シリーズ - カーシーカシマENJOY オーバーブラウス AIR MESH CHECK ブラック ESA661シリーズ - カーシーカシマENJOY オーバーブラウス AIR MESH CHECK ブラック ESA661シリーズ - カーシーカシマENJOY オーバーブラウス AIR MESH CHECK ブラック ESA661シリーズ - カーシーカシマ

暑さやジメジメを気にせず、いつも颯爽としたスタイルを。袖口は、花びらをイメージした可愛いデザイン。軽やかで、通気性もアップします。薄手でありながら凹凸感のあるメッシュ調素材を使用。通気性と肌離れに優れた夏にぴったりの着心地です。フルダル糸による高い防透効果で、白でも透けにくく、UVカット効果もあるENJOYオリジナルの高機能清涼素材です。

仕様●サイズ:19号●肩幅:43cm●胸囲:114cm●袖丈:23cm●着丈:56cmアズワン品番68-0897-58内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04773776ESA661
35,250
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする