ENJOY オーバーブラウス PURETWEED グレー ESA704シリーズ

ENJOY オーバーブラウス PURETWEED グレー ESA704シリーズ - カーシーカシマENJOY オーバーブラウス PURETWEED グレー ESA704シリーズ - カーシーカシマENJOY オーバーブラウス PURETWEED グレー ESA704シリーズ - カーシーカシマENJOY オーバーブラウス PURETWEED グレー ESA704シリーズ - カーシーカシマ

ポリエステル100%涼しくてオフィスの品格を作り出す、立体的シルエットのオーバーブラウス。きちんと感のあるラウンドカラー。スタイルよく見える計算されたシルエットにパイピングのアクセントをプラスして、すっきりとした印象に。素材には特殊ポリエステルスラブ糸「ファイ/ F.A.I」を使い、麻のようなドライタッチと軽やかさを実現。ツイード調の質感と光沢感をもつ、夏らしい薄手の生地に仕上げました。洗濯機でも手軽に洗える、ENJOYオリジナル素材です。

仕様●サイズ:19号●肩幅:43cm●胸囲:114cm●袖丈:23cm●着丈:57cmアズワン品番68-0897-98内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04773828ESA704
26,250
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする