ENJOY オーバーブラウス 美スラッとSuitsAg グレー ESA663シリーズ

ENJOY オーバーブラウス 美スラッとSuitsAg グレー ESA663シリーズ - カーシーカシマENJOY オーバーブラウス 美スラッとSuitsAg グレー ESA663シリーズ - カーシーカシマENJOY オーバーブラウス 美スラッとSuitsAg グレー ESA663シリーズ - カーシーカシマENJOY オーバーブラウス 美スラッとSuitsAg グレー ESA663シリーズ - カーシーカシマENJOY オーバーブラウス 美スラッとSuitsAg グレー ESA663シリーズ - カーシーカシマENJOY オーバーブラウス 美スラッとSuitsAg グレー ESA663シリーズ - カーシーカシマENJOY オーバーブラウス 美スラッとSuitsAg グレー ESA663シリーズ - カーシーカシマENJOY オーバーブラウス 美スラッとSuitsAg グレー ESA663シリーズ - カーシーカシマ

いつものサイズをそのまま着るだけで、サラリと涼しく、1サイズスマートが叶います。襟元のスカーフ調ネクタイは、衿裏に縫い付けてあり、そのまま洗濯機で洗えます。ループにサッと通すだけで、スカーフ調のネクタイに。素材には、銀のチカラで抗菌・防臭効果が続き、優れた通気性と速乾性も魅力のサマー ミューファンクロスを使用。麻のような質感を再現したスラブ糸と純銀を加工した特殊糸「ミューファン」を組み合わせたENJOYオリジナル素材。半永久的に持続する銀イオンの抗菌・防臭機能に加え、驚くほどの速乾性と通気性が実感できます。汗をかいても涼しく、ニオイが気になりません。

仕様●サイズ:19号●肩幅:43cm●胸囲:115cm●袖丈:25cm●着丈:58cmアズワン品番68-0897-82内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04773810ESA663
41,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする