ENJOY 半袖シャツブラウス TRICOT KNIT KERSEY ブルー ESB693シリーズ

ENJOY 半袖シャツブラウス TRICOT KNIT KERSEY ブルー ESB693シリーズ - カーシーカシマENJOY 半袖シャツブラウス TRICOT KNIT KERSEY ブルー ESB693シリーズ - カーシーカシマENJOY 半袖シャツブラウス TRICOT KNIT KERSEY ブルー ESB693シリーズ - カーシーカシマENJOY 半袖シャツブラウス TRICOT KNIT KERSEY ブルー ESB693シリーズ - カーシーカシマENJOY 半袖シャツブラウス TRICOT KNIT KERSEY ブルー ESB693シリーズ - カーシーカシマENJOY 半袖シャツブラウス TRICOT KNIT KERSEY ブルー ESB693シリーズ - カーシーカシマENJOY 半袖シャツブラウス TRICOT KNIT KERSEY ブルー ESB693シリーズ - カーシーカシマ

ニットに見えない信頼感と優しさ。2WAYストレッチでアイロンいらず3WAYブラウス。カルゼ柄がすっきりした印象を与える、2wayストレッチのトリコットニット。ニットには見えない適度なハリ感とパウダリーな質感を実現しました。シワになりにくく、お洗濯後もお手入れラクラクなENJOYオリジナル素材です。

仕様●サイズ:19号●肩幅:43cm●胸囲:118cm●袖丈:23cm●着丈:65cmアズワン品番68-0902-47内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04774598ESB693
10,200
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする