曜日別特売

ENJOY カーディガン チャコール×サックス EWG215シリーズ

ENJOY カーディガン チャコール×サックス EWG215シリーズ - カーシーカシマENJOY カーディガン チャコール×サックス EWG215シリーズ - カーシーカシマENJOY カーディガン チャコール×サックス EWG215シリーズ - カーシーカシマ

キュートな印象のライン入りタイプのカーディガン。身頃から直接編みたてたテクニカルなポケット付。

仕様●サイズ:S●肩幅:33cm●胸囲:84cm●袖丈:54cm●着丈:55cmアズワン品番68-0918-97内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04775745EWG215
10,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする