曜日別特売

ENJOY ジャケット AIR SWING SUITS 1STORY 636-2 ネイビー EAJ636シリーズ

ENJOY ジャケット AIR SWING SUITS 1STORY 636-2 ネイビー EAJ636シリーズ - カーシーカシマENJOY ジャケット AIR SWING SUITS 1STORY 636-2 ネイビー EAJ636シリーズ - カーシーカシマENJOY ジャケット AIR SWING SUITS 1STORY 636-2 ネイビー EAJ636シリーズ - カーシーカシマENJOY ジャケット AIR SWING SUITS 1STORY 636-2 ネイビー EAJ636シリーズ - カーシーカシマENJOY ジャケット AIR SWING SUITS 1STORY 636-2 ネイビー EAJ636シリーズ - カーシーカシマENJOY ジャケット AIR SWING SUITS 1STORY 636-2 ネイビー EAJ636シリーズ - カーシーカシマENJOY ジャケット AIR SWING SUITS 1STORY 636-2 ネイビー EAJ636シリーズ - カーシーカシマENJOY ジャケット AIR SWING SUITS 1STORY 636-2 ネイビー EAJ636シリーズ - カーシーカシマ

軽やかな着心地と抜群の動きやすさが大人気!仕事の能率もグンとあがる「エア スウィング スーツ」。おどろきの軽さ、ジャケットはすべて400g以下を実現。ジャケットの腕まわりが360°スウィングするから動きやすい。ペン、印かん、スマートフォンなどをすっきり収納できる大容量ポケットを搭載。素材は上質でシルキーな質感と軽さに、タフさを融合した素材を使用。ストレッチ性と強い反発性があるためシワになりにくく、軽やかな着心地。日々のメンテナンスも簡単で、耐久性に優れたENJOYオリジナル素材です。

仕様●サイズ:19号●肩幅:43cm●胸囲:114cm●袖丈:58cm●着丈:62cmアズワン品番68-0871-28内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04771281EAJ636
36,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする