ENJOY ジャケット STRETCH KNIT 685-10 ブラック EAJ685シリーズ

ENJOY ジャケット STRETCH KNIT 685-10 ブラック EAJ685シリーズ - カーシーカシマENJOY ジャケット STRETCH KNIT 685-10 ブラック EAJ685シリーズ - カーシーカシマENJOY ジャケット STRETCH KNIT 685-10 ブラック EAJ685シリーズ - カーシーカシマENJOY ジャケット STRETCH KNIT 685-10 ブラック EAJ685シリーズ - カーシーカシマ

信頼感とグレード感が漂う仕上がり。ニットの篭りを解消、動きやすい+呼吸するジャケット。夏は涼しく、冬は暖かい。衣服内温度をつねに快適にキープする高機能素材で、オールシーズン着用可能。ストレッチニットならではの動きやすく伸びやかな着心地でありながら、上品でグレード感のある表情です。熱がこもらず一年を通して心地良い「ピュアクレール」を使用した高機能ニット。きちんと感とフォーマル感を併せ持ち、シワになりにくく、お手入れも簡単なENJOYオリジナル素材です。

仕様●サイズ:19号●肩幅:43cm●胸囲:114cm●袖丈:59cm●着丈:60cmアズワン品番68-0871-92内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04771326EAJ685
31,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする