ENJOYNoir ジャケット Beauty keep Suits ブラックストライプ EAJ671シリーズ

ENJOYNoir ジャケット Beauty keep Suits ブラックストライプ EAJ671シリーズ - カーシーカシマENJOYNoir ジャケット Beauty keep Suits ブラックストライプ EAJ671シリーズ - カーシーカシマENJOYNoir ジャケット Beauty keep Suits ブラックストライプ EAJ671シリーズ - カーシーカシマENJOYNoir ジャケット Beauty keep Suits ブラックストライプ EAJ671シリーズ - カーシーカシマENJOYNoir ジャケット Beauty keep Suits ブラックストライプ EAJ671シリーズ - カーシーカシマENJOYNoir ジャケット Beauty keep Suits ブラックストライプ EAJ671シリーズ - カーシーカシマENJOYNoir ジャケット Beauty keep Suits ブラックストライプ EAJ671シリーズ - カーシーカシマENJOYNoir ジャケット Beauty keep Suits ブラックストライプ EAJ671シリーズ - カーシーカシマ

立体的なシルエットがエレガントで美しい落ち着いた印象のロング丈ジャケット。女性の知的さを引き立てる控えめなピンストライプがこだわり。スマートなデザインと相まって、芯の通ったスタイリッシュな美しさを感じさせます。3種類のネックレスに合う黄金比のデコルテ開きを実現。40cm、50cmタイプはもちろん、60cmのロングネックレスにも合うようデコルテの開き具合を緻密にデザインしています。凛とした女性像を描く「品格のストライプ」の素材を使用。ふくらみのあるマットな肌ざわりが上品で落ち着いた印象を与えます。ストレッチ性、反発性に優れ、シワができにくく、さらに抗菌防臭、静電気防止と機能が満載。接客サービスにうれしい、ENJOY Noirオリジナル素材です。

仕様●サイズ:19号●肩幅:43cm●胸囲:113cm●袖丈:58cm●着丈:64cmアズワン品番68-0920-76内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04775955EAJ671
39,000
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする