曜日別特売

ENJOY ベスト AIR CONTROL ネイビー ESV707シリーズ

ENJOY ベスト AIR CONTROL ネイビー ESV707シリーズ - カーシーカシマENJOY ベスト AIR CONTROL ネイビー ESV707シリーズ - カーシーカシマENJOY ベスト AIR CONTROL ネイビー ESV707シリーズ - カーシーカシマENJOY ベスト AIR CONTROL ネイビー ESV707シリーズ - カーシーカシマENJOY ベスト AIR CONTROL ネイビー ESV707シリーズ - カーシーカシマENJOY ベスト AIR CONTROL ネイビー ESV707シリーズ - カーシーカシマENJOY ベスト AIR CONTROL ネイビー ESV707シリーズ - カーシーカシマENJOY ベスト AIR CONTROL ネイビー ESV707シリーズ - カーシーカシマ

ポリエステル100%圧倒的な通気性で涼しさと品格をキープ。誰からも愛されるウィンドペーンのベスト。素材にはドライな肌ざわりの強撚ポリエステル糸を使い、メッシュ組織にすることにより高い通気性を実現。シンプルなウインドペーン柄が、落ち着きと信頼感を演出します。防透性とメンテナンスのしやすさにも優れたENJOYオリジナル素材です。

仕様●サイズ:19号●肩幅:37cm●胸囲:111cm●着丈:53cmアズワン品番68-0911-58内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04775106ESV707
30,300
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする