曜日別特売

ENJOY ベスト AIR MESH CHECK ブラック ESV662シリーズ

ENJOY ベスト AIR MESH CHECK ブラック ESV662シリーズ - カーシーカシマENJOY ベスト AIR MESH CHECK ブラック ESV662シリーズ - カーシーカシマENJOY ベスト AIR MESH CHECK ブラック ESV662シリーズ - カーシーカシマENJOY ベスト AIR MESH CHECK ブラック ESV662シリーズ - カーシーカシマENJOY ベスト AIR MESH CHECK ブラック ESV662シリーズ - カーシーカシマENJOY ベスト AIR MESH CHECK ブラック ESV662シリーズ - カーシーカシマENJOY ベスト AIR MESH CHECK ブラック ESV662シリーズ - カーシーカシマ

きっちりとしていて清楚な魅力のペアベスト。爽やかで清楚なチェック柄の『着るエアコン』。暑さやジメジメを気にせず、いつも颯爽としたスタイルを。風を通して透け防止!繊細で涼しげチェック柄。薄手でありながら凹凸感のあるメッシュ調。通気性と肌離れに優れた夏にぴったりの着心地です。フルダル糸による高い防透効果で、白でも透けにくく、UVカット効果もあるENJOYオリジナルの高機能清涼素材です。

仕様●サイズ:19号●肩幅:36cm●胸囲:110cm●着丈:53cmアズワン品番68-0911-02内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04775036ESV662
34,650
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする