曜日別特売

ENJOY ベスト TWEEDY CHECK ピンク EAV684シリーズ

ENJOY ベスト TWEEDY CHECK ピンク EAV684シリーズ - カーシーカシマENJOY ベスト TWEEDY CHECK ピンク EAV684シリーズ - カーシーカシマENJOY ベスト TWEEDY CHECK ピンク EAV684シリーズ - カーシーカシマENJOY ベスト TWEEDY CHECK ピンク EAV684シリーズ - カーシーカシマENJOY ベスト TWEEDY CHECK ピンク EAV684シリーズ - カーシーカシマENJOY ベスト TWEEDY CHECK ピンク EAV684シリーズ - カーシーカシマENJOY ベスト TWEEDY CHECK ピンク EAV684シリーズ - カーシーカシマENJOY ベスト TWEEDY CHECK ピンク EAV684シリーズ - カーシーカシマ

ハートモチーフとツイードで大人愛されデザインベスト。大容量のWポケット、ネームホルダーなど収納抜群。3種類の特殊糸で、ウールツイードのような複雑なニュアンスとソフトなふくらみ感を表現。ホームクリーニング可能なENJOYオリジナル素材です。

仕様●サイズ:19号●肩幅:37cm●胸囲:110cm●着丈:54cmアズワン品番68-0892-09内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04773146EAV684
22,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする