曜日別特売

ENJOY ベスト 美スラッとSuitsAg グレー ESV664シリーズ

ENJOY ベスト 美スラッとSuitsAg グレー ESV664シリーズ - カーシーカシマENJOY ベスト 美スラッとSuitsAg グレー ESV664シリーズ - カーシーカシマENJOY ベスト 美スラッとSuitsAg グレー ESV664シリーズ - カーシーカシマENJOY ベスト 美スラッとSuitsAg グレー ESV664シリーズ - カーシーカシマENJOY ベスト 美スラッとSuitsAg グレー ESV664シリーズ - カーシーカシマ

知的で洗練され、美意識がプロ意識に変わる1着。1サイズスマートに魅せる、7面体で女性の曲線美を美しく見せるシルエットを実現。更にゆったりとしたサイズ寸法に改良。でも美スラッと効果!素材には、銀のチカラで抗菌・防臭効果が続き、優れた通気性と速乾性も魅力のサマー ミューファンクロスを使用。麻のような質感を再現したスラブ糸と純銀を加工した特殊糸「ミューファン」を組み合わせたENJOYオリジナル素材。半永久的に持続する銀イオンの抗菌・防臭機能に加え、驚くほどの速乾性と通気性が実感できます。汗をかいても涼しく、ニオイが気になりません。

仕様●サイズ:19号●肩幅:37cm●胸囲:110cm●着丈:54cmアズワン品番68-0911-26内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04775070ESV664
36,600
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする