アズワン
イーゼル 61シリーズ
※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時での屋外での使用はお避けください。
仕様
●素材:木製●サイズ:幅58.5×奥行84×高さ148cm、ボード受け/奥行3.5cmまで●重量:5.7kg●耐荷重:約6kg●受けは約H33~135.5cmの間で調節可能です。
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04706269
61-555-72-1
68-0588-18
¥
14,200
取扱い終了
返品不可
04706278
61-222-3-1
68-0588-19
¥
14,200
取扱い終了
返品不可
04706287
61-555-73-1
68-0588-20
¥
14,200
取扱い終了
返品不可
04706296
61-222-4-1
68-0588-21
¥
14,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください