曜日別特売

難燃防護服 B9040シリーズ

難燃防護服 B9040シリーズ - アズワン

着火しても火元から離れると自己消火し延焼や溶融を防げます。

仕様●EN14116規格品●JIS T 8115タイプ5.6適合品●EN1149-5規格品●素材:難燃加工不織布内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04642228B904067-9332-21
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
04642237B904067-9332-24
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
04642246B904067-9332-22
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
04642255B904067-9332-23
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
04642271B904067-9332-25
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04642228B904061031190B9040B9040 難燃防護服 バリアーマン B9040 日光物産(NIKKO) 61031190難燃防護服 バリアーマン B9040日光物産(NIKKO)1着
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました。
04642237B904061031190B9040B9040 難燃防護服 バリアーマン B9040 日光物産(NIKKO) 61031190難燃防護服 バリアーマン B9040日光物産(NIKKO)1着
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
04642246B904061031190B9040B9040 難燃防護服 バリアーマン B9040 日光物産(NIKKO) 61031190難燃防護服 バリアーマン B9040日光物産(NIKKO)1着
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました。
04642255B904061031190B9040B9040 難燃防護服 バリアーマン B9040 日光物産(NIKKO) 61031190難燃防護服 バリアーマン B9040日光物産(NIKKO)1着
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました。
04642271B904061031190B9040B9040 難燃防護服 バリアーマン B9040 日光物産(NIKKO) 61031190難燃防護服 バリアーマン B9040日光物産(NIKKO)1着
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする