曜日別特売

小型横引きKITトラップセット G2ネジ TOシリーズ

小型横引きKITトラップセット G2ネジ TOシリーズ - SUGICO(スギコ)小型横引きKITトラップセット G2ネジ TOシリーズ - SUGICO(スギコ)

シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。

仕様●サイズ(排水口部):Φ115×H56.4mm●材質:ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G1-1/2●オーバーフロー:なし●ゴミカゴ仕様:枠/ポリプロピレン、本体/ステンレス(SUS304)アズワン品番68-0508-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04685558TO-1023A
9,930
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする