ピカッポ 床だしソケット 口径13×RC1/2mm

ピカッポ 床だしソケット 口径13×RC1/2mm - 東尾メック

架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PE×管、PB管用)ピカッポ、ワンタッチ挿入式、適用管種:架橋ポリエチレン管

仕様●口径(mm):13×RC1/2●種類:床だしソケット●適応管種:架橋ポリエチレン管内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04736597PPYSL1368-0648-86
6,620
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
04736606PPYSM1368-0648-87
5,340
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
04736615PPYSS1368-0648-88
3,740
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする