曜日別特売

黒ねじ込み継手 10Kフランジ

黒ねじ込み継手 10Kフランジ - 東尾メック

材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面処理をしていない鋳放しの黒品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04791091クロ 10K FU 1/268-0650-87
1,430
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
04791100クロ 10K FU 168-0650-89
2,250
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
04791109クロ 10K FU 3/468-0650-88
1,550
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
04791118クロ 10K FU 1.1/268-0650-91
2,820
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
04791127クロ 10K FU 2.1/268-0650-93
4,370
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
04791136クロ 10K FU 268-0650-92
3,550
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
04791145クロ 10K FU 1.1/468-0650-90
2,640
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする