黒ねじ込み継手 ユニオン

黒ねじ込み継手 ユニオン - 東尾メック

材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面処理をしていない鋳放しの黒品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04791206クロ U 268-0651-05
6,900
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
04791215クロ U 368-0651-06
19,200
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
04791231クロ U 1.1/268-0651-04
4,650
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
04791240クロ U 168-0651-02
2,440
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
04791249クロ U 1.1/468-0651-03
3,500
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする