曜日別特売

白ねじ込み継手 5Kフランジ

白ねじ込み継手 5Kフランジ - 東尾メック

材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04791346シロ 5K FU 268-0651-31
3,030
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
04791355シロ 5K FU 2.1/268-0651-32
4,920
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
04791371シロ 5K FU 168-0651-28
1,940
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
04791380シロ 5K FU 368-0651-33
6,670
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
04791389シロ 5K FU 468-0651-34
7,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
04791398シロ 5K FU 1.1/468-0651-29
2,420
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
04791407シロ 5K FU 1.1/268-0651-30
2,530
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
04791416シロ 5K FU 3/468-0651-27
1,590
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする