曜日別特売

白ねじ込み継手 ニップル

白ねじ込み継手 ニップル - 東尾メック

材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス

内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04791870シロ NI 468-0652-71
8,720
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
04791879シロ NI 1.1/268-0652-67
1,140
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
04791888シロ NI 1/268-0652-63
350
319
351(税込)
7日以内出荷
返品不可
04791897シロ NI 168-0652-65
590
539
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
04791906シロ NI 1.1/468-0652-66
870
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
04791915シロ NI 1/468-0652-61
440
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
04791931シロ NI 2.1/268-0652-69
3,290
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
04791940シロ NI 3/868-0652-62
440
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
04791949シロ NI 368-0652-70
5,130
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
04791958シロ NI 268-0652-68
1,650
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
04791967シロ NI 3/468-0652-64
410
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする