曜日別特売

白ねじ込み継手 バンド付き径違いエルボ BRLシリーズ

白ねじ込み継手 バンド付き径違いエルボ BRLシリーズ - 東尾メック

材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス

内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04738295BRL 3 x 168-0651-50
13,660
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
04738311BRL 3 x 2.1/268-0651-54
13,520
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
04738320BRL 2.1/2 x 268-0651-48
9,990
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738356BRL 3 x 1.1/268-0651-52
17,760
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
04738365BRL 4 x 2.1/268-0651-55
23,610
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
04738390BRL 2.1/2 x 1.1/268-0651-47
9,990
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
04738408BRL 3 x 3/468-0651-49
13,660
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
04738417BRL 3 x 268-0651-53
13,520
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
04738329BRL 3 x 1.1/468-0651-51
17,760
取扱い終了
返品不可
04738338BRL 2.1/2 x 1/268-0651-43
13,290
取扱い終了
返品不可
04738347BRL 2.1/2 x 1.1/468-0651-46
13,290
取扱い終了
返品不可
04738381BRL 2.1/2 x 3/468-0651-44
13,290
取扱い終了
返品不可
04738399BRL 2.1/2 x 168-0651-45
13,290
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする