曜日別特売

白ねじ込み継手 径違いチーズ RTシリーズ

白ねじ込み継手 径違いチーズ RTシリーズ - 東尾メック

材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス

内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04739519RT 3/4 x 1/268-0653-31
830
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
04739528RT 1.1/2 x 3/468-0653-40
3,770
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739537RT 3/4 x 3/868-0653-30
830
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739546RT 1.1/4 x 3/468-0653-37
2,240
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739555RT 2 x 1.1/268-0653-47
4,440
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
04739571RT 1.1/2 x 1.1/468-0653-42
2,850
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739580RT 2 x 3/468-0653-44
5,920
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739589RT 2 x 1.1/468-0653-46
4,440
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
04739598RT 1/2 x 1/468-0653-29
1,130
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
04739607RT 1 x 3/468-0653-35
1,140
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739616RT 1.1/2 x 1/268-0653-39
3,770
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
04739625RT 3/8 x 1/468-0653-27
1,250
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739641RT 1.1/4 x 1/268-0653-36
2,920
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739650RT 1.1/4 x 168-0653-38
2,240
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739659RT 1.1/2 x 168-0653-41
2,850
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
04739668RT 1 x 1/268-0653-34
1,140
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739677RT 3/4 x 1/468-0653-32
1,360
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
04739686RT 1 x 3/868-0653-33
1,460
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739695RT 2 x 1/268-0653-43
5,920
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739711RT 1/2 x 3/868-0653-28
1,130
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739720RT 2 x 168-0653-45
5,920
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする