曜日別特売

ツールバックパック モジュラーX18 002150シリーズ

ツールバックパック モジュラーX18 002150シリーズ - KNIPEX(クニペックス)

体とツールにフィット:大きく開く前面と背面、取り外し可能なツールボード、背中のパッドにより、実用性と快適性を実現、自分好みにカスタマイズ可能:革新的なFIDLOCKコネクタとMOLLEウェビングにより、最適な柔軟性を提供、あらゆる課題に対応:ツール、測定器、ノートブック、またはタブレット用に2つに独立された内部コンパートメント、持続可能なリサイクル合成繊維で作られた耐久性のある生地、泥はねに強く、手入れも簡単、耐衝撃性プラスチック製の防水性の成形底部(高さ6 cm)により、開閉時に直立姿勢を維持可能、内側にモールストラップ1本、外側にモールストラップ4本を備え、アダプー、カラビナ、アクセサリーを取り付け可能、瞬時に着脱できるFIDLOCKコネクタ、合計21個の保持ループと37個のポケット(一部はジッパー付き)を装備、ツールケースの伸縮式ハンドルに固定するラゲッジストラップ

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04749240002150S68-0760-08
201,650
取扱い終了
返品不可
04749249002150LE68-0760-07
79,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする