ULTRAWAVE歯ブラシ MDK-UW1シリーズ

ULTRAWAVE歯ブラシ MDK-UW1シリーズ - MEDIK(メディク)ULTRAWAVE歯ブラシ MDK-UW1シリーズ - MEDIK(メディク)ULTRAWAVE歯ブラシ MDK-UW1シリーズ - MEDIK(メディク)ULTRAWAVE歯ブラシ MDK-UW1シリーズ - MEDIK(メディク)ULTRAWAVE歯ブラシ MDK-UW1シリーズ - MEDIK(メディク)ULTRAWAVE歯ブラシ MDK-UW1シリーズ - MEDIK(メディク)

ブラシ :歯茎にやさしく汚れをかき出す、やわらか極細毛、ヘッド :薄型ヘッドで口の奥まで届きやすい、ネック :細くて長い奥まで磨きやすい、ハンドル:滑りにくいマット加工、デザイン:落ち着いたパステルカラーと、オリジナルロゴ入

仕様●毛の素材:ナイロン●毛の硬さ:やわらかめ●柄:PC(ポリカーボネート)●対象年齢:5歳以上目安●保証期間:なし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04630066MDK-UW1YR67-9274-73
320
319
351(税込)
8日以内出荷
返品不可
04630075MDK-UW1OV67-9274-72
320
319
351(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする