曜日別特売

折りたたみ作業台 1800×900×900mm OXN-1890Hシリーズ

折りたたみ作業台 1800×900×900mm OXN-1890Hシリーズ - ニシキ工業折りたたみ作業台 1800×900×900mm OXN-1890Hシリーズ - ニシキ工業折りたたみ作業台 1800×900×900mm OXN-1890Hシリーズ - ニシキ工業

天板を折りたたみ、コンパクトに収納が出来ます。キャスター付きなので移動もスムーズです。天板を開く際はセーフティーロック機能付の為、手を挟む心配がございません。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。脚部はキャスター付です。国産テーブルの為、安心設計です。

仕様●▼エッジソフトエッジ巻 28mm厚●▼脚部:スチールパイプ(□28)メラミン焼付塗装 Φ65単輪キャスター(ストッパー4個)●完成品●※サイズオーダー・カラーオーダー承ります。幅(mm)1800高さ(mm)900奥行(mm)900材質(天板)メラミン化粧板内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品状態
色(天板)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04621980OXN-1890H-IV-アイボリー
103,00099,980
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04621989OXN-1890H-TK-チーク
103,00099,980
99,980
109,978(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04621998OXN-1890H-RO-ローズ
103,00099,980
99,980
109,978(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72463688OXN-1890H-IV【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)アイボリー
103,00099,980
89,980
アウトレット
98,978(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする