曜日別特売

デジタルゲージ付エアーチャック オープン DGシリーズ

デジタルゲージ付エアーチャック オープン DGシリーズ - SUN UP

ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。一般的な乗用車・バイクなどに使用されている米式バルブに使用できます。※自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。暗所でもハッキリ見えるバックライト付液晶ディスプレイ。バルブに簡単接続。クリップ式チャック。一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。トリガーとリリースボタンで空気の充填と減圧が簡単に行なえます。

仕様●最大使用圧力:1380kPa●最小表示:1kPa●精度:1.±0.8F.S.+1digit(100kPa以上600kPa以下)2.±0.9%F.S.+1digit(600kPa超え1380kPa以下)●使用温度範囲:0~50℃●空気取入口:1/4プラグ●ホース接続口:G1/4●電源:単4形アルカリ乾電池x2本(付属の電池はお試し用です。寿命が短い場合があります。)●ニップル:G1/4内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04619810DG-01-OP67-9204-53
9,680
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
04619828DG-07-OP67-9204-59
13,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
04619846DG-06-OP67-9204-58
11,400
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
04619819DG-04-OP67-9204-56
10,600
取扱い終了
返品不可
04619837DG-05-OP67-9204-57
10,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする