ナカキン
2段式コートハンガー CH2シリーズ
2本のハンガーパイプに多くのコートをかけることができます、バッグ等を置くことができる便利な棚付き
仕様
●W900×D450×H1600mm●棚寸法:W857×D320mm●質量:10.8kg●材質:スチール●色:ブラック●Φ40キャスター付
アズワン品番
68-0718-92
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04744035
CH2-1200T
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください