曜日別特売

プロテクターアルコール除菌ディスペンサー2.5 ミストタイプ PI-2500シリーズ

プロテクターアルコール除菌ディスペンサー2.5 ミストタイプ PI-2500シリーズ - アズワン

2,500mLの大容量で充填回数を大幅削減、噴霧量の5段階切り替えで、最大約6,100回の使用が可能(0.39~1.84mL)、測温と手指の消毒が一度に完了。どちらも非接触の為、安全安心、高温時アラート(37.3~39℃)により、使用者に異常を検知します、デュアル電源の為、状況に合わせた設置が可能(乾電池式とUSBコード)、電池容量が少なくなるとLED点滅で交換をお知らせ、トレイ一体型で液だれを抑え、環境を清潔に、※薬液は付属しません

3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15911729PI-2500BTH【ワケあり】1台※理由あり(未使用・未開封)68-0990-02
20,98020,880
10,980
アウトレット
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
04797391PI-2500STH1セット-68-0990-03
23,800
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
04797400PI-2500BTH1台-68-0990-02
20,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする