バイオくん 0-20163シリーズ

バイオくん 0-20163シリーズ - ニーズバイオくん 0-20163シリーズ - ニーズバイオくん 0-20163シリーズ - ニーズバイオくん 0-20163シリーズ - ニーズバイオくん 0-20163シリーズ - ニーズバイオくん 0-20163シリーズ - ニーズバイオくん 0-20163シリーズ - ニーズバイオくん 0-20163シリーズ - ニーズ

化学薬品未使用!天井に貼るだけでカビを抑制し予防する「バイオくん」です。カビの発生しやすいお風呂や押し入れ、クローゼットなどに使用します。バイオのチカラがカビの栄養源を素早く分解・抑制、予防対策に。成分は化学薬品の代わりに納豆菌を使用、安全安心にご使用いただけます。効果は約6ヶ月。交換時期が分かりやすい日付シール付き。

仕様●商品サイズ:幅10.5×奥行10.5×高さ8.5cm●質量:約32g●成分:中身/ポリエチレンテレフタレート・カーボンブラック・特殊活性酵素、ケース/ポリプロピレン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
046860570-20163-00268-0510-12
880
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
046860660-20163-00168-0510-11
880
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする