曜日別特売

スイングマグフック 6.5kg 1個×5箱入 SMH-65シリーズ

スイングマグフック 6.5kg 1個×5箱入 SMH-65シリーズ - ミツヤ

耐荷重約6.5kgのマグネットフックです。フック部分が左右にスイング、収納できるので未使用時邪魔になりません。磁着面に傷防止フィルム貼合しています。

仕様●寸法:全長96mm●材質:ABS樹脂(再生ABS樹脂40%使用)、フック部ステンレス製●包装:フックの出来るPET樹脂スライドパック●色:薄緑アズワン品番68-0726-56内容量1ケース(5箱×1個)
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04745259SMH-65-LG
5,750
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする