曜日別特売

カルライトIGL-12 □200mm

カルライトIGL-12 □200mm - 日光化成

カルライトIGL12は400℃の耐熱性を持ち、ある程度の強度を維持しながら、軽量化=断熱性能を追求した断熱板です。高温と荷重が同時にかかり、断熱性能が求められる部位でのご使用に適しています。ガラスクロスに無機系バインダーを含浸し、プレス成形した積層材料です。

仕様●耐熱性:400℃●曲げ強さ(層に垂直):94MPa●圧縮強さ(層に垂直):182MPa●へき開強さ:2.6kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.08W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):7.3×10^-5/℃●比重:1.2●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^7MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^2MΩ●耐アーク性:250sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04799457-68-1072-84
26,900
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
04799466-68-1072-83
19,200
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする